M23, Złącze kablowe, seria: CA, prosta, ekranowany: tak, SPEEDCON, liczba biegunów: 16+2+FE, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm, kodowanie: N. Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji
Dane techniczne
Dla kabla o średnicy
10 - 14.5 mm
Liczba styków
19
Liczba styków danych
16
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
8 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
23 mm
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
3
Rodzaj obudowy
Prosty
Ekranowany
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Czworokątny kołnierz montażowy, Uszczelka osiowa, wymiar kołnierza: 35 mm × 35 mm, seria: RF, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie