M12 SD PFT Male D cod 4 pol Złącze kabloweHARTING

files/fotob/1184498.jpg.
M12 SD PFT Male D cod 4 pol Złącze kablowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21038811426
Symbol Sonepar: 
P10007183
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cable connector, Panel feed through, for rear mounting, Male, D-coding, Crimp termination, Liquid crystal polymer (LCP), Contacts: 4, Conductor cross-section: 0.13...0.82 mm², Rated current: 4 A, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, mated condition

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.13 - 0.82 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.13 - 0.82 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Ekranowany
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Cynk
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pierścieni gwintowanych
Odlew cynku
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał pokrycia styków
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar