Obudowa stykowa, 12-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, Montaż THR i lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj obudowy
Inne
Sposób montażu
Montaż na ścianie tylnej
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Z gwintem
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Gwint mocowania
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Z gwintem
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, Montaż THR i lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj obudowy
Inne
Sposób montażu
Montaż czołowy
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
M12
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z gwintem
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie