Listwa sprężynowa IDC, prąd znamionowy: 1,4 A, napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, raster: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo
Dane techniczne
Liczba biegunów
12
Liczba torów stykowych
2
Odstępy między stykami
1.27 mm
Odstępy między złączami
1.27 mm
Prąd znamionowy In
1.4 A
Zakres temperatur pracy
-55 - 125 °C
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Złoto
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94