Header, Horizontal, Rated current: 6 A, Contacts: 5, Copper alloy, Sn over Ni, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Liquid crystal polymer (LCP), Black
Dane techniczne
Liczba biegunów
5
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
6 A
Zakres temperatur pracy
125 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Polimer ciekłokrystaliczny
Rodzaj styku
Inne
Kolor obudowy
Inne
Sposób mocowania PCB
Inne
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94