Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, przekrój znamionowy: 6 mm², liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: SPT 5/..-V, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytka: 90 °, kolor: wielokolorowe, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 4,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Dane techniczne
Długość pinów
4.6 mm
Liczba poziomów
1
Liczba połączeń elektrycznych
6
Napięcie znamionowe
630 V
Odstępy między złączami
7.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
10 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
41 A
Wysokość
19 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Średnica wtyku połączeniowego
2.1 mm
Sposób mocowania
Lutowanie
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94