Efektywna i szybka rozbudowa sieci ASI, Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom, Prosta instalacja, przekrój żyły: 0,34 mm², Płaszcz zewnętrzny: bezhalogenowy PUR, kolor czarny, Kod kolorów: BN (1), WH (2), BU (3), BK (4), Natężenie prądu ≤ 4 A (rozdzielacz H: I ≤ 8 A), Montaż ścienny, Możliwość zastosowania w prowadnicach łańcuchowych, Na 2 przewody płaskie lub z gniazdem prostym M12 (kodowanie A), Rozdzielacz obiektowy z zaciskiem do przewodów płaskich