ED-CAN-90-PG (EPIC) ZŁĄCZELAPP

files/fotob/95567.jpg.
ED-CAN-90-PG (EPIC) ZŁĄCZE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21700536
Kod EAN: 
4044774405551
Symbol Sonepar: 
P01248606
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania, Brak części łatwych do zgubienia, czujnik / ac, Z dodatkowym wyjściem 24 V DC do zasilania urządzeń zewnętrznych (tylko wersja 90°), Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC, Zaciski śrubowe, Dla średnicy zewnętrznej: 5 - 8 mm, Podwyższona kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki metalizowanej obudowie, UL File No. E331560, Maksymalna prędkość transmisji 1 Mbit/s, Przełącznik rezystora w pozycji "ON" - wychodzący przewód bus jest odłączony, Przyporządkowanie styków złącza Sub-D CAN Low = styk 2 CAN High = styk 7 CAN Gnd = styk 3 GND = styk 6 (tylko w wersji 90°) CAN V+ = styk 9 (tylko w wersji 90°) ekran = obudowa, Dzięki wbudowanemu rezystorowi terminującemu magistralę CAN można przerywać na złączu lub prowadzić dalej

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar