Technika automatyzacji, Budowa maszyn, Budowa instalacji przemyslowych, Narzedziownie, warsztaty, Systemy sterowania, Bezpieczne zlacze sieci PROFIBUS, Proste w obsludze dzieki zgodnosci ze standardem rynkowym, Oszczednosc kosztów dzieki szybkiej instalacji (Plug&Play), Mala obudowa, Podwyzszona kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) dzieki metalizowanej obudowie, Wtyk D-Sub, 9-stykowy, sruby mocujace 4-40 UNC, Obudowa metalizowana, Odprowadzenie kabla: 35°/90°/180°, Diody LED wskazuja: praca magistrali - (zielona) nadawanie wezla - (niebieska) zalaczenie rezystora - (pomaranczowa)), Do przewodów o srednicy zewnetrznej: 8 mm, Przyporzadkowanie styków D-Sub (9 poz.)?zgodnie ze standardem PROFIBUS, IEC 61158, IEC 61784, UL File: E331560, Typ FC: do zyl jednodrutowych lub plecionych 7-drutowych Typ FC-FLEX: do zyl plecionych 19- lub 7-drutowych, Wbudowany rezystor terminujacy z mozliwoscia przelaczania, Gdy uzywany jako zlacze przelotowe (dwa polaczenia kablowe, wezel) wylacznik musi znajdowac sie w pozycji "OFF", jezeli uzywany jako koncowy rezystor (jeden kabel) przelacznik musi byc w pozycji "ON", Optyczna kontrola polaczenia BUS, Jezeli przelacznik jest w pozycji "ON", wychodzacy przewód bus jest odlaczony