Brak części łatwych do zgubienia, Optyczna kontrola połączenia BUS, Szybki montaż dzięki technologii Fast Connect (FC), czujnik / ac, Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania, Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC, Podwyższona kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki metalizowanej obudowie, Wersje PG z dodatkowym portem Sub-D do programowania i diagnostyki, Działanie diody LED: działanie magistrali bus (zielona) nadawanie danego węzła (niebieska) rezystor terminujący włączony "on" (pomarańczowa), Maksymalna średnica przewodu: 8 mm, IEC 61158, IEC 61784, UL File No. E331560, Pełna kompatybilność ze standardami rynkowymi, Maksymalna prędkość transmisjii 12 Mbit/s, Napięcie zasilające: 4,75 - 5,25 V DC (zasilanie z terminala), Pobór prądu: maks. 12,5 mA (z diodami LED - 35 mA), Przełącznik rezystora w pozycji "ON" - wychodzący przewód bus jest odłączony