ED-PB-AX-S ZŁĄCZELAPP

files/fotob/95564.jpg.
ED-PB-AX-S ZŁĄCZE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21700505
Kod EAN: 
4044773759785
Symbol Sonepar: 
P00560752
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wesja ATEX: Do stosowania w obwodach iskrobezpiecznych w strefie 2 zagrożenia wybuchem (atmosfera gazów wybuchowych występuje sporadycznie i krótko), Wersja REPEATER: regeneracja sygnału danych (zbocze, poziom i proporcje sygnału), Proste podłączenie korzystające ze sprawdzonej techniki M12/zacisku śrubowego, Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania, czujnik / ac, Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC, Podwyższona kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki metalizowanej obudowie, Wersje PG z dodatkowym portem Sub-D do programowania i diagnostyki, Działanie diody LED: działanie magistrali bus (zielona) nadawanie danego węzła (niebieska) rezystor terminujący włączony "on" (pomarańczowa), Do kabli o średnicach zewnętrznych: 5–8 mm/M12 kodowanie B, konfekcje, Wersja ATEX: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (kategoria 3G strefa 2), IEC 61158, IEC 61784, UL File No. E331560, Pobór prądu: maks. 12,5 mA (wersja z diodą LED - 35 mA, REPEATER - 100 mA), Wersja REPEATER (wzmacniak sygnału): Łatwe rozszerzenie sieci PROFIBUS: - do 3 wzmacniaków - 1 dodatkowy segment PROFIBUS - izolacja galwaniczna, Maksymalna prędkość transmisjii 12 Mbit/s, Napięcie zasilające: 4,75 - 5,25 V DC (zasilanie z terminala), Przełącznik rezystora w pozycji "ON" - wychodzący przewód bus jest odłączony

Dane techniczne

Liczba biegunów
9
Typ połączenia
Inne
Model
Wtyczka

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar