IE-CD-V14MHYB-10P-FJ Gniazdo przyłączenioweWEIDMUELLER

files/fotob/487063.jpg.
IE-CD-V14MHYB-10P-FJ Gniazdo przyłączeniowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
1068850000
Kod EAN: 
4032248823925
Symbol Sonepar: 
P10082307
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka przyłączeniowa komunikacyjna do miedzianych połączeń danych

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
41 mm
Wysokość
52 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Model/kształt/forma
Inne
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Gatunek materiału
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Konfiguracja elementów
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

HTF HYB Praska do końcówek

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.08 - 1 mm2
Zakres AWG
0.08 - 1
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1119580000
HTF HYB Praska do końcówek
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Styk zaciskany

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.2 - 0.5
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Zastosowanie
Inne
Model
Gniazdo (Jack)
Gatunek materiału
Inne
Do okrągłych kabli
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
1096150000
IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BIC-HYB-P-0,75-300 Styk zaciskany

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.75 - 0.75
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Model
Gniazdo (Jack)
Do okrągłych kabli
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
1068970000
IE-BIC-HYB-P-0,75-300 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-BP-V14P Zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej

Opis produktu

Zaślepka ochronna gniazda

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9011
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Stopień ochrony (IP)
IP67
Gatunek materiału
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
1058310000
IE-BP-V14P Zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-CD-MA Stopa montażowa FREECON

Opis produktu

Prosty i szybki montaż skrzynek łączących przemysłowej sieci Ethernet dzięki zastosowaniu stopy montażowej

Dane techniczne

Szerokość
35 mm
Wysokość
10 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Sposób mocowania
Inne
Obudowa złącza wtykowego
Inne
Porównaj
1099580000
IE-CD-MA Stopa montażowa FREECON
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-PS-V14M-HYB-10P Złącze wtykowe

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.08 - 0.75
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
5
Typ połączenia
Zacisk
Model
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP67
Sposób mocowania
Inne
Do okrągłych kabli
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Obudowa złącza wtykowego
Inne
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
1072910000
IE-PS-V14M-HYB-10P Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar