XB5 22mm osłona elastomerowa Gniazdo RJ45SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2279508.jpg.
XB5 22mm osłona elastomerowa Gniazdo RJ45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
XB5PRJ45SP1
Symbol Sonepar: 
P10234139
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten port RJ45 Harmony XB5 montowany w panelu umożliwia podłączenie urządzeń RJ45 do Twojej maszyny. Zapewnia prosty sposób podłączenia do maszyny poprzez standardowe złącza, bez konieczności otwierania drzwi szafy sterowniczej. Port ten wyposażony jest w złącze RJ45 zgodne ze specyfikacją kategorii 6, obsługujące szybkie transmisje Ethernet. Zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do automatyki maszyny oraz sterowników poprzez port umieszczony na drzwiach szafy sterowniczej. Ten plastikowy port montowany w panelu wyposażony jest w gniazdo Ethernet RJ45 oraz elastyczną osłonę ochronną. Port zapewnia stopień ochrony IP20 z tyłu oraz IP64/IP67 z przodu. Jego głębokość za panelem wynosi 31,7 mm (1,24 cala), a masa 0,028 kg (0,062 funta). Produkt spełnia wymagania certyfikacyjne CSA oraz UL. Kable, narzędzie do dokręcania, uchwyty na oznaczenia oraz oznaczenia - z nadrukiem lub bez - do tego portu można zakupić osobno. Port jest dostarczany z nakrętką montażową i przeznaczony do instalacji w standardowym otworze panelowym Ø22,5 mm z wypustem zapobiegającym obrotowi. Jest kompatybilny z grubościami drzwi od 1 mm do 6 mm. Harmony oferuje innowacyjną i ergonomiczną konstrukcję, która zwiększa niezawodność paneli, maszyn i procesów

Dane techniczne

Prędkość transmisji
10000000 kb/s
Rodzaj połączenia strony wtórnej
Inne
Interfejs strony pierwotnej
Inne
Rodzaj połączenia strony pierwotnej
Inne
Dwukierunkowy
Tak
Interfejs strony wtórnej
Inne
Separacja galwaniczna
Brak
Ochrona nadprądowa
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar