PRC FC-45/90-HSG 8-21 Obudowa wtykuPHOENIX CONTACT

files/fotob/938380.jpg.
PRC FC-45/90-HSG 8-21 Obudowa wtyku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1065798
Symbol Sonepar: 
P10248752
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa wtyku, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 690 V AC, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm, Obudowa złącza bez wkładki stykowej. Odpowiednie wkładki stykowe zamawiać zgodnie z listą akcesoriów

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Średnica kabla
8 - 21 mm
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRC 3-HEAD-MS6-2 Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Wkładka stykowa bez obudowy złącza. Odpowiednie obudowy...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Przekrój przewodu (drut)
6 - 6 mm²
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Liczba styków sterujących
3
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1070200
PRC 3-HEAD-MS6-2 Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-HEAD-FS6-1 Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, Rodzina produktów: PRC 35, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Przekrój przewodu (drut)
6 - 6 mm²
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Liczba styków sterujących
5
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1070197
PRC 5-HEAD-FS6-1 Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRC 5-HEAD-MS6-2 Obudowa stykowa

Opis produktu

Obudowa stykowa, Rodzina produktów: PRC 35, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Wkładka stykowa bez obudowy złącza. Odpowiednie obudowy...

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Przekrój przewodu (drut)
6 - 6 mm²
Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
2000
Liczba styków sterujących
5
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1070199
PRC 5-HEAD-MS6-2 Obudowa stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX-WRENCH Szczypce nastawne

Opis produktu

Szczypce nastawne, masa 420 g, czarny

Dane techniczne

Długość
260 mm
Z izolacją
Nie
Złącze regulowane
Złącze żłobione
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212835
UNIFOX-WRENCH Szczypce nastawne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar