Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI ZłączePHOENIX CONTACT

files/fotob/1343082.jpg.
Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI Złącze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1560167
Symbol Sonepar: 
P10342063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 250 V, 9 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 4 mm ... 8 mm

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.34 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.34 - 0.75 mm2
Prąd znamionowy In
9 A
Temperatura otoczenia
80 - 80 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Liczba styków sterujących
4
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z gwintem
Tak
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał pokrycia styków
Cyna
Z zaciskiem PE
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MICROFOX-SB Obcinak boczny

Opis produktu

Szczypce boczne do cięcia, masa 80 g

Dane techniczne

Długość
115 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Z izolacją
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Porównaj
1212489
MICROFOX-SB Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
QSS 15 Klucz nasadowy

Opis produktu

Klucz nasadowy

Dane techniczne

Długość całkowita
175 mm
Szerokość klucza
15 mm
Model
Inne
Model elastyczny
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Magnetyczny
Nie
Porównaj
1641992
QSS 15 Klucz nasadowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar