Instalacje fotowoltaiczne, Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych, Solar Tracker (obrotnice śledzące pozycję Słońca), Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii, Styki zagniatane do podłączania na obiekcie, Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR, System złączy 4mm z podwójną zapadką, W zestawie styki
Dane techniczne
Liczba styków
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
4 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
4 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
4 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
4 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
30 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
4 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Średnica złącza wtykowego
19 mm
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z blokadą
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Z przewodem ochronnym
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał styków
Mosiądz
Materiał pokrycia styków
Cyna
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94