CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O Rama do nabudowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1821034.jpg.
CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O Rama do nabudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1413963
Symbol Sonepar: 
P10335976
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Metal

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
22.2 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne

Pliki do pobrania

Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CUC-V14-A1PBK-PC Pokrywa ochronna

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67

Dane techniczne

Głębokość
14.9 mm
Szerokość
22.2 mm
Wysokość
51.2 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne
Porównaj
1413970
CUC-V14-A1PBK-PC Pokrywa ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-A1RBK-PC Klapka ochronna

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
33.2 mm
Szerokość
24.1 mm
Wysokość
55.3 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1413985
CUC-V14-A1RBK-PC Klapka ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-A1ZNI-S180 Rama do nabudowania

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane techniczne

Głębokość
30.3 mm
Szerokość
24 mm
Wysokość
47 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne
Porównaj
1413989
CUC-V14-A1ZNI-S180 Rama do nabudowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowy, Ethernet

Dane techniczne

Długość
80 mm
Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.23 - 0.32 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.23 - 0.32 mm2
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Wysokość
50 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Akcesorium
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Powłoka obudowy
Inne
Z uszczelką
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Powłoka obudowy
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Porównaj
1422665
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 Złącze wtykowe

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Dane techniczne

Długość
80 mm
Głębokość
95 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba wejść kablowych
1
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.23 - 0.32 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.23 - 0.32 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.23 - 0.32 mm2
Prąd znamionowy In
1.75 A
Szerokość
22.4 mm
Temperatura otoczenia
70 - 70 °C
Wysokość
34 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
I
Materiał styków
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Akcesorium
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Z uszczelką
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj ryglowania
Push Pull
Polaryzacja
Brak
Porównaj
1422664
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 Złącze wtykowe RJ45

Opis produktu

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowy, Ethernet

Dane techniczne

Długość
80 mm
Liczba styków
8
Szerokość
22 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
50 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 70 °C
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Akcesorium
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1422667
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 Złącze wtykowe RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 Złącze RJ45 do PCB

Opis produktu

Modułowe złącza do PCB RJ45, pojedynczy port 1x1, kierunek podłączenia wtyku do płytki PCB: 90 °, Górny zatrzask, Ekranowane, ekranujące sprężyny, liczba biegunów: 8, 10 GBit/s, THT, Na fali, rodzaj opakowania: Box

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Wkład bez styków
Nie
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z obudową
Tak
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał wkładu
Inne
Materiał pokrycia styków
Złoto
Porównaj
1420401
VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 Złącze RJ45 do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar