Protection cover, for hoods, With fixing cord, Size: 3 A, Screw locking, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Black chrome coating, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Czarny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94