Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy, 8 szt. gniazd do PCB (3-pinowe) i 8 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (3-pinowe), szerokość: 35,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: zielony (podobne RAL 6021)
Dane techniczne
Grubość
35 mm
Głębokość
45.85 mm
Ilość modułów
0.035
Numer RAL
6021
Szerokość
35.2 mm
Wysokość
99 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obudowa zestawialna
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)