VARIOFACE Front Connect, moduł interfejsowy IDC/FLK do okablowania systemowego z przyłączami czołowymi Push-in do 8 kanałów i dodatkowymi zaciskami potencjału dodatniego i ujemnego do 3-przewodowego podłączenia czujnika, liczba pinów: 14, szerokość 19 mm
Dane techniczne
Głębokość
55 mm
Liczba biegunów
14
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
18.9 mm
Wysokość
127.2 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania