SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' WtyczkaSIEMENS

files/fotob/42409.jpg.
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' Wtyczka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ES79720BA520XA0
Kod EAN: 
4025515077299
Symbol Sonepar: 
P00491407
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
35.6 mm
Szerokość
15.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Wysokość
59 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Wtyczka
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Rodzaj dokumentacji
Inne

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC DP PG/PROFUBUS DP 3,0m Kabel połączeniowy

Opis produktu

SIMATIC DP, Plug-in cable for PROFIBUS, 12 Mbaud, for PG connection to PROFIBUS DP, assembled with 2x 9-pole D-sub connector, 3 m Accessories for SIMATIC are the first choice for interaction with the programmable controller. We place the same quality requirements on our accessories as we do on our core...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
9
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Tak
Porównaj
6ES79014BD000XA0
SIMATIC DP PG/PROFUBUS DP 3,0m Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' (100szt) Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbps 90° cable outlet, 15.8x 59x 35.6 mm (WxHxD), Insulation displacement method FastConnect, without PG socket 100 units 6ES7972-0BA52-0XA0 per packing unit Accessories for SIMATIC DP
Porównaj
6ES79720BA520XB0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' (100szt) Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' (100szt) Wtyczka

Opis produktu

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbps 90° cable outlet, 15.8x 59x 35.6 mm (WxHxD), Insulation displacement method FastConnect, with PG socket 100 units 6ES7972-0BB52-0XA0 per packing unit Accessories for SIMATIC DP
Porównaj
6ES79720BB520XB0
SIMATIC DP PROFIBUS 12Mb/s 90' (100szt) Wtyczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar