CK4,0-ED-1,50BU Wkład stykowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832145.jpg.
CK4,0-ED-1,50BU Wkład stykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1663271
Kod EAN: 
4017918123086
Symbol Sonepar: 
P00260371
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Styk zaciskany, seria: HC-M-03, Gniazdo, toczone, średnica styków: 4 mm, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16 , materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Długość odizolowania
9 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm²
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Średnica styków
4 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Miedź
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 Praska zaciskowa

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
4 - 6 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1205859
CRIMPFOX-4,0-ED-6,00 Praska zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, rodzaj styku: styki toczone, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 4 mm², zaprasowanie: crimp kwadratowy, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
0.14 - 4 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212113
CRIMPFOX-TC 4 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX RT-CK 4.0 Narzędzie do demontowania

Opis produktu

Narzędzie odryglowujące, do toczonych CK-4,0-... styki
Porównaj
1072064
UNIFOX RT-CK 4.0 Narzędzie do demontowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar