ED-IE-90-6A-A-20-FC Złącze RJ45LAPP

files/fotob/672293.jpg.
ED-IE-90-6A-A-20-FC Złącze RJ45
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21700636
Kod EAN: 
4044776949640
Symbol Sonepar: 
P01387678
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze swobodne do Ethernetu przemysłowego, RJ45 zgodnie z IEC 60603-7-51, UL-listed (E-File E353543), Kwalifikacja do Ethernetu 10 Gigabitów, Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, szary, 4 możliwe wyjścia przewodu pod różnymi kątami 90°, Odpowiednia dla żył wielodrutowych AWG 27/7 - 22/7 oraz jednodrutowych AWG 24/1 - 22/1, Do stosowania w aplikacjach przemysłowych, dostępny w kodowaniu barwnym T568A lub T568B do przewodów 4- lub 8-żyłowych

Dane techniczne

Zakres AWG
22 - 27
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Ekranowany
Tak
Kategoria
6A (IEC)
Kolor
Srebro
Typ połączenia
Przebicie izolacji
Model
Wtyczka
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Do skrętki
Tak
Do płaskich kabli
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar