Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do transmisji sygnałów sterowniczych do elementów wykonawczych. . Typowe zastosowania obejmują technologie platformowe, oświetleniowe i dźwigowe. . Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Odpowiedni do okablowania wewnątrz rozdzielnic. Do transmisji sygnałów sterowniczych do elementów wykonawczych. . Typowe zastosowania obejmują technologie platformowe, oświetleniowe i dźwigowe. .
Dane techniczne
Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
16 A
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Średnica styków
2.5 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
16
Liczba styków sterujących
0
Wkład bez styków
Nie
Wersja modułowa
Tak
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94