Protection cover, for hoods, Metal, With fixing cord, Size: 24 B, Single locking lever, Polycarbonate (PC), Stainless steel, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Z blokadą
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94