Connectors with a working current up to 16 ampere or 400 volt. The Han A® series comprises rectangular industrial connectors with an especially slim design. Han A® inserts come with 3, 4, 10 or 16 contacts. Featuring screw, crimp or innovative Han-Quick Lock® termination system, depending on the version. They are designed for a working current up to 10 A and, depending on size, can handle up to 400 V. Different housing types and sizes are available for mechanically protecting the insulation unit in standard industrial environments, EMC applications and under harsh environmental conditions
Dane techniczne
Długość
35.1 mm
Liczba styków
3
Napięcie znamionowe
600 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
24 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
40.3 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Sposób montażu
Wkładany
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Tak
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Materiał pokrycia styków
Srebro
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94