Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, for cable to cable housing, Metal, With fixing cord, Size: 3 A, Single locking lever, Degree of protection: IP65, IP67
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Tak
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Z blokadą
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94