HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL ObudowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840321.jpg.
HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1411453
Symbol Sonepar: 
P01655205
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy wtyku B10, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 80 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane techniczne

Długość
73 mm
Głębokość
73 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
44 mm
Wysokość
80 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Bagnetowy
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Inne
Z uszczelką
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z dławnicą kablową
Nie
Odporność udarowa
IK08
Ze wspornikiem
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Powłoka obudowy
Bez powłoki
Odporność na korozję
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HC-B-G-M20-EC-AL Dławica kablowa

Opis produktu

Przepust kablowy ze złączem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M20, średnica przewodu 9 ... 13 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 12 mm
Szerokość klucza
22 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411439
HC-B-G-M20-EC-AL Dławica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-G-M20-ER-AL Dławnica kablowa

Opis produktu

Metalowy przepust kablowy EVO z zamknięciem bagnetowym, seria B, rozmiar M20, średnica przewodu 7–13 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9 - 12 mm
Szerokość klucza
22 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411442
HC-B-G-M20-ER-AL Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-G-M25-EC-AL Dławnica kablowa

Opis produktu

Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M25, średnica przewodu 11 ... 16 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 16 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411446
HC-B-G-M25-EC-AL Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-G-M25-ER-AL Dławnica kablowa

Opis produktu

Metalowy przepust kablowy EVO z zamknięciem bagnetowym, seria B, rozmiar M25, średnica przewodu 11–16 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 16 mm
Szerokość klucza
27 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411443
HC-B-G-M25-ER-AL Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-G-M32-EC-AL Dławnica kablowa

Opis produktu

Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M32, średnica przewodu 14 ... 21 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
14 - 21 mm
Szerokość klucza
34 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411440
HC-B-G-M32-EC-AL Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-G-M40-EC-AL Dławnica kablowa

Opis produktu

Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M40, średnica przewodu 19 ... 27 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 27 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Szerokość klucza
43 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Porównaj
1411441
HC-B-G-M40-EC-AL Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-B-G-M40-ER-AL Dławnica kablowa

Opis produktu

Metalowy przepust kablowy EVO z zamknięciem bagnetowym, seria B, rozmiar M40, średnica przewodu 19-27 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 27 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Szerokość klucza
43 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Aluminium
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Tak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411445
HC-B-G-M40-ER-AL Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
US-EMLP-HA (20X9) Szyld z tworzywa sztucznego

Opis produktu

Etykieta z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 70, wysokość pola tekstowego: 9 mm, szerokość...

Dane techniczne

Długość
9 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
9 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
0.63 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
0830989
US-EMLP-HA (20X9) Szyld z tworzywa sztucznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar