M23-17P1N8A8003S Złącze wtykowe przewodówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1229194.jpg.
M23-17P1N8A8003S Złącze wtykowe przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1629154
Symbol Sonepar: 
P10355885
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

M23, Złącze kablowe, seria: M23 PRO, prosta, ekranowany: tak, Szybka blokada ONECLICK, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, kodowanie: N, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
6 - 10 mm
Liczba styków danych
0
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
17
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RC-11P2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.22 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1596770
RC-11P2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-12P2000 Wkładka stykowa

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,56 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.56 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1597862
RC-12P2000 Wkładka stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-1KP2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,5 mm² ... 1 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241571

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1602996
RC-1KP2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-21P2000 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.22 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Nie
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Materiał styków
Inne
Porównaj
1603310
RC-21P2000 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-21P2300 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn, Produkt w taśmie, 500 szt. na taśmę

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.22 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Nie
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Materiał styków
Inne
Porównaj
1603313
RC-21P2300 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-21P2400 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,08 mm² ... 0,22 mm², materiał styku: CuZn, Produkt w taśmie, 10000 szt. na taśmę

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 0.22 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Typ połączenia
Zacisk
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Styk pełny
Nie
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Porównaj
1611637
RC-21P2400 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-22P2000 Złącze

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,22 mm² ... 0,56 mm², materiał styku: Stop miedzi, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.22 - 0.56 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Styk pełny
Nie
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1603321
RC-22P2000 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-22P2300 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,22 mm² ... 0,56 mm², materiał styku: Stop miedzi, Produkt w taśmie, 500 szt. na taśmę, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.22 - 0.56 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1603324
RC-22P2300 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-22P2400 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, rolowane, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,22 mm² ... 0,56 mm², materiał styku: Stop miedzi, Produkt w taśmie, 10000 szt. na taśmę, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.22 - 0.56 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Typ połączenia
Zacisk
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Metoda produkcji styku
Zawinięty
Styk pełny
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1603325
RC-22P2400 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
RF-Z0007 Wkrętak specjalistyczny

Opis produktu

Wkrętak specjalistyczny, seria: RF
Porównaj
1614347
RF-Z0007 Wkrętak specjalistyczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-Z0027 Klucz hakowy

Opis produktu

Klucz hakowy, seria: RC, UC, RF, SF
Porównaj
1607455
SF-Z0027 Klucz hakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-Z0028 Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

Opis produktu

Wkrętak dynamometryczny, seria: RC, UC, SH, SF
Porównaj
1607456
SF-Z0028 Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX-RT M23 17 Narzędzie do demontowania

Opis produktu

Narzędzie do demontowania
Porównaj
1253082
UNIFOX-RT M23 17 Narzędzie do demontowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar