3-pinowy konektor kablowy o prostym kształcie, sztywnej i zbitej konstrukcji. W skład zestawu wchodzi 10 sztuk. Konektor składa się z dwóch elementów - gniazda i wtyczki, zabezpieczonych nakrętką, gwarantującą stabilne połączenie. Ten rodzaj połączenia kablowego umożliwia wielokrotne łączenie i rozłączanie kabli, na przykład na czas trwania prac remontowych, oraz pozwala na tworzenie modułowych systemów kablowych. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Produkt posiada nowatorskie uszczelnienie, dzięki któremu może być stosowany nawet w instalacjach pod ziemią - wtyczka ma O-ring i uszczelkę, a gniazdo i wspólne połączenie pod nakrętką zabezpiecza podwójny O-ring. Dławica wyposażona została w 2-częściową uszczelkę, co pozwala na stosowanie szerokiego wachlarza przewodów, do 3x4mm² oraz ich dokładne uszczelnienie. Przyłącza śrubowe umieszczone pod kątem umożliwiają pełne wykorzystanie zacisku łączeniowego (do 4mm²). Do montażu konektorów wymagany jest klucz, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie urządzenia przed niepożądaną ingerencją osób trzecich