PE 14 wejść Blok zaciskowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942872.jpg.
PE 14 wejść Blok zaciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RESI9 PROTECTION
Nr Katalogowy: 
LGYT1E14
Kod EAN: 
3606489579975
Symbol Sonepar: 
P10036109
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Earth terminal block, Linergy, screw and screwless terminals, 14 holes, 3x25 mm² + 11x4 mm², with jumper

Dane techniczne

Długość
40.5 mm
Głębokość
46 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
14
Napięcie znamionowe
440 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
67 mm
Szerokość / rozmiar rastra
67.2 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
45.5 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Pozycja połączenia
Skośny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MINI PRAGMA NATYNKOWA 24MOD. OBUDOWA DRZWI PEŁNE Z TWORZYWA

Opis produktu

This Mini Pragma enclosure is a surface mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a plain...

Dane techniczne

Głębokość
102 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
268 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
353 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Szyna DIN
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Porównaj
MIP12212
MINI PRAGMA NATYNKOWA 24MOD. OBUDOWA DRZWI PEŁNE Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MINI PRAGMA NATYNKOWA 24MOD. OBUDOWA DRZWI PRZEZ. Z TWORZYWA

Opis produktu

This Mini Pragma enclosure is a surface mounted modular enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 12 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40. It is provided with a translucid...

Dane techniczne

Głębokość
102 mm
Głębokość wewnętrzna
80 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9003
Szerokość
268 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
353 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Porównaj
MIP12212T
MINI PRAGMA NATYNKOWA 24MOD. OBUDOWA DRZWI PRZEZ. Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 2x13 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 13 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7004
Szerokość
336 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
450 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Porównaj
PRA29213
PRAGMA 2x13 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 2x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Pragma enclosure is a surface mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 2 rows of 18 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
95 mm
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7004
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
450 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Szyna DIN
Tak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Porównaj
PRA29218
PRAGMA 2x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA NATYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA 3x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA PODTYNKOWA Z TWORZYWA

Opis produktu

This Pragma enclosure is a flush mounted distribution enclosure. This plastic enclosure is composed of 3 rows of 18 modules of 18mm. It can accomodate all types of modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection is IP40 closed door and IP30 open door...

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Głębokość wbudowania
86 mm
Głębokość wewnętrzna
84 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7004
Szerokość
486 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
630 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Porównaj
PRA24318
PRAGMA 3x18 DRZWI PRZEZR. OBUDOWA PODTYNKOWA Z TWORZYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar