PH 2,5/4 Obudowa kablowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836879.jpg.
PH 2,5/4 Obudowa kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3209714
Kod EAN: 
4046356366915
Symbol Sonepar: 
P01176031
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 20,8 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 20,8 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
20.8 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 110 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HSH-METALL Przyłącze ekranu

Opis produktu

Połączenie ekranu, nadaje się do obudowy kablowej PH 2,5/..., materiał: Metal, kolor: srebrny/czarny
Porównaj
3210910
HSH-METALL Przyłącze ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIFOX-CT 4,8P Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Pistolet do opasek kablowych, masa 330 g

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
4.8 - 4.8 mm
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Właściwości
Automatyczne odcięcie
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Specyfikacja MIL
Nie
Materiał obudowy narzędzia
Metal
Porównaj
1212609
UNIFOX-CT 4,8P Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Opaska kablowa, czarny

Dane techniczne

Szerokość taśmy
2.5 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Porównaj
3240733
WT-HF 2,5X98 BK Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
WT-HF 2,5X98 Opaska kablowa

Opis produktu

Opaska kablowa, przezroczysty

Dane techniczne

Długość taśmy
98 mm
Grubość opaski
1 mm
Maks. średnica wiązki
21 mm
Minimalna siła ściskania
80 N
Szerokość taśmy
2.5 mm
Zakres temperatur dla montażu
-10 - 60 °C
Zakres temperatur pracy
-10 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-40 - 85 °C
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Brak
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Certyfikat MIL
Tak
Przezroczysty
Tak
Obszar nadruku
Brak
Certyfikat UL
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Certyfikat VG
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego
Porównaj
3240732
WT-HF 2,5X98 Opaska kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar