Connectors, IDC termination, Rated current: 1.76 A, Contacts: 4, Copper alloy, Au over Ni, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Material: Zinc die-cast, Nickel plated, Degree of protection: IP20
Dane techniczne
Liczba biegunów
4
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.12 - 0.32 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.12 - 0.32 mm²
Prąd znamionowy In
1.76 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(4)
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Materiał obudowy
Cynk
Model
Wtyczka
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Poliwęglan (PC)
Rodzaj ryglowania
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do skrętki
Tak
Z uszczelką
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC