RSV1,6 S18 GR Gniazdo męskieWEIDMUELLER

files/fotob/489329.jpg.
RSV1,6 S18 GR Gniazdo męskie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIA RSV
Nr Katalogowy: 
1417100000
Kod EAN: 
4008190103361
Symbol Sonepar: 
P00597221
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze płytki drukowanej z innowacyjną technologią, umożliwiającą bezpieczną i intuicyjną obsługę

Dane techniczne

Liczba biegunów
18
Liczba styków
18
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
400 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
15 A
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Kolor obudowy
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Rodzaj banderolowania
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Sposób mocowania PCB
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Miedź
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Polaryzacja
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kąt wtyk/złącze
180° (poziomo)

Produkty powiązane i akcesoria

CS1 6R18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1426500000
CS1 6R18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1 6R18-16 AU,75 I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582260000
CS1 6R18-16 AU,75 I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1428600000
CS1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E14-12 SN I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1429600000
CS1,6E14-12 SN I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E14-12 SN I4,2 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582310000
CS1,6E14-12 SN I4,2 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1426600000
CS1,6E18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E18-16 SN I2,5 Złącze wtykowe płytek drukowanych

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1427600000
CS1,6E18-16 SN I2,5 Złącze wtykowe płytek drukowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582270000
CS1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E22-20 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1424600000
CS1,6E22-20 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E22-20 SN I1,8 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1423600000
CS1,6E22-20 SN I1,8 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E22-20 SN I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1425600000
CS1,6E22-20 SN I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1420600000
CS1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E26-24 SN I1,4 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1421600000
CS1,6E26-24 SN I1,4 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1428700000
CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E18-16 SN I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1427700000
CSL1,6E18-16 SN I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582350000
CSL1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1420700000
CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV Złącze wtykowe

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582250000
RSV Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV1,6 RF12/35x7,5 SW Stopka zatrzaskowa

Opis produktu

Stopa mocowania do mechanicznego ustalania wtyczek w płytce PCB
Porównaj
1582940000
RSV1,6 RF12/35x7,5 SW Stopka zatrzaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV1,6 ZE 18 SW Uchwyt do wyciągania

Opis produktu

Moduł likwidacji naprężeń mechanicznych przewodów

Dane techniczne

Liczba styków
18
Liczba torów stykowych
1
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy
Czarny
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj banderolowania
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Akcesorium
Tak
Typ ochronnika przepięciowego
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1563200000
RSV1,6 ZE 18 SW Uchwyt do wyciągania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar