SUBCON 15/F-SH Wtyk przyłączeniowy INTERBUSPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832233.jpg.
SUBCON 15/F-SH Wtyk przyłączeniowy INTERBUS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2761596
Kod EAN: 
4017918104818
Symbol Sonepar: 
P00266873
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze D-SUB, gniazdo 15-bieg., wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3, ...,14, 15 na złączkę z przyłączem śrubowym

Dane techniczne

Liczba biegunów
15
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Gniazdo (Jack)
Rodzaj styku
Żeński

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SUBCON 15/M-SH Wtyk przyłączeniowy INTERBUS

Opis produktu

Złącze D-SUB, 15-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3,...,14, 15 na złączkę z przyłączem śrubowym

Dane techniczne

Liczba biegunów
15
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Model
Wtyczka
Rodzaj styku
Męski
Porównaj
2761606
SUBCON 15/M-SH Wtyk przyłączeniowy INTERBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUBCON 40mm UNC 4-40 (20 szt) Śruba

Opis produktu

Opcjonalna śruba mocująca, bez radełkowania do ograniczonej przestrzeni, łeb z rowkiem, długość: 40 mm, gwint UNC 4-40. W komplecie: 1 woreczek zawierający 20 śrub
Porównaj
2799694
SUBCON 40mm UNC 4-40 (20 szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
28 g
Długość całkowita
156 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Średnica klingi
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Tak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1204504
SZF0 0,4x2,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-15-GC-BU/BU Element złącza

Opis produktu

Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer), rodzaj: D-SUB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 15, Magistrala, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, Uniwersalny

Dane techniczne

Liczba biegunów
15
Napięcie znamionowe
125 V
Prąd znamionowy In
5 A
Temperatura otoczenia
-55 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Wkład bez styków
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z obudową
Tak
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1652664
VS-15-GC-BU/BU Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-15-GC-ST/ST Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB

Opis produktu

Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer), stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 15, materiał: Stal szlachetna, rodzaj przyłącza: zmieniacz rodzaju wkładek stykowych, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, Uniwersalny

Dane techniczne

Liczba biegunów
15
Napięcie znamionowe
125 V
Prąd znamionowy In
5 A
Temperatura otoczenia
-55 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Wkład bez styków
Nie
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z obudową
Tak
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1652677
VS-15-GC-ST/ST Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar