Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia
Dane techniczne
Liczba biegunów
6
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94