VS-15-ST-DSUB-2P-5S Wkład stykowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835196.jpg.
VS-15-ST-DSUB-2P-5S Wkład stykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1688227
Kod EAN: 
4017918179625
Symbol Sonepar: 
P00911759
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka stykowa D-SUB, rozmiar Shell 2, z 5 stykami sygnałowymi z kielichem lutowanym, mocowanie dla 2 styków kombinowanych, styk męski, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-15-

Dane techniczne

Liczba biegunów
7
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 0.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm2
Prąd znamionowy In
5 A
Temperatura otoczenia
-55 - 130 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Z obudową
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-ST-KX-50-RG58 Styk osiowy D-SUB

Opis produktu

Styk osiowy D-SUB, seria: HC-M-04-KOAX, osiowy, toczone, średnica styków: 4,8 mm, prąd obliczeniowy: 2 A, materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
2 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.8 - 0.8 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.8 - 0.8 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.8 - 0.8 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.8 - 0.8 mm2
Temperatura otoczenia
135 - 135 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Kabel/złącze koncentryczne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Porównaj
1655580
VS-ST-KX-50-RG58 Styk osiowy D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ST-KX-75-RG179/187 Styk osiowy D-SUB

Opis produktu

Styk osiowy D-SUB, seria: HC-M-04-KOAX, osiowy, toczone, średnica styków: 4,8 mm, prąd obliczeniowy: 2 A, materiał styku: Stop miedzi

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
2 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 0.2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 0.2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 0.2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 0.2 mm2
Temperatura otoczenia
135 - 135 °C
Średnica styków
4.8 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Kabel/złącze koncentryczne
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Miedź
Materiał pokrycia styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1655629
VS-ST-KX-75-RG179/187 Styk osiowy D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 wkładka stykowa D-SUB

Opis produktu

Wkładka stykowa D-SUB, Pin, toczone, średnica styków: 2,6 mm, prąd obliczeniowy: 20 A, materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
20 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2 - 3.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2 - 3.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2 - 3.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2 - 3.5 mm2
Prąd znamionowy In
20 A
Temperatura otoczenia
130 - 130 °C
Średnica styków
2.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Model/kształt/forma
Okrągły
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał styków
Miedź
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1688243
VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 wkładka stykowa D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 Styk męski

Opis produktu

Wkładka stykowa D-SUB, Pin, toczone, średnica styków: 4,6 mm, prąd obliczeniowy: 40 A, materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
40 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
5 - 8.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
5 - 8.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
5 - 8.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
5 - 8.5 mm2
Prąd znamionowy In
40 A
Temperatura otoczenia
130 - 130 °C
Średnica styków
4.6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Model/kształt/forma
Okrągły
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Rodzaj opakowania
Inne
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1688269
VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 Styk męski
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-ST-SC-2,6 wkładka stykowa D-SUB

Opis produktu

Wkładka stykowa D-SUB, Pin, prąd obliczeniowy: 20 A, materiał styku: Metal

Dane techniczne

Maksymalny prąd pracy styku
20 A
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 2 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.75 - 2 mm2
Temperatura otoczenia
155 - 155 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Złoto
Rodzaj opakowania
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1655483
VS-ST-SC-2,6 wkładka stykowa D-SUB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar