WSH5 Wspornik szynyWEIDMUELLER

files/fotob/487187.jpg.
WSH5 Wspornik szyny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
1080100000
Kod EAN: 
4008190965143
Symbol Sonepar: 
P00489217
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wsparcie szyby do mocowania szyn prądowych

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

ESCH 12x2mm 1m Listwa montażowa 1m

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy
Porównaj
0280300000
ESCH 12x2mm 1m Listwa montażowa 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSCH 15x2mm 1m Listwa montażowa 1m

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
80 A
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
0280200000
NSCH 15x2mm 1m Listwa montażowa 1m
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSCH 10x3x1000 Cu/Sn Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
140 A
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
0348900000
SSCH 10x3x1000 Cu/Sn Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSCH 10x3x1000 Ms/Bk Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy

Dane techniczne

Prąd znamionowy In
140 A
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Porównaj
0259800000
SSCH 10x3x1000 Ms/Bk Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSCH 10x3x1000 St/Zn Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy
Porównaj
0438000000
SSCH 10x3x1000 St/Zn Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSCH 15X6X1000 CU/SN Szyna Bus

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy
Porównaj
0357400000
SSCH 15X6X1000 CU/SN Szyna Bus
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSCH 6X6X1000 CU/SN Szyna Bus

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy
Porównaj
0571300000
SSCH 6X6X1000 CU/SN Szyna Bus
Szybki podgląd: Opis i parametry
SSCH 7,3x1,2x1000 Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna do łączenia złączy
Porównaj
1071200000
SSCH 7,3x1,2x1000 Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar