61 HSK42 2x 0,2-4,0mm2 Szybkozłączka otwierana z dźwigniąOBO-BETTERMANN

files/fotob/1798000.jpg.
61 HSK42 2x 0,2-4,0mm2 Szybkozłączka otwierana z dźwignią
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2054422
Kod EAN: 
4012197286743
Symbol Sonepar: 
P10156652
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Testowany zgodnie z EN 60998 Bezśrubowy zacisk do podłączenia przewodów elektrycznych. Rodzaj przewodu może być elastyczny, wielodrutowy lub sztywny. Podczas używania sztywnych przewodów nie jest konieczne otwieranie dźwigni zwalniającej. Przewód można podłączyć bezpośrednio do terminala. Wystarczy otworzyć dźwignię zwalniającą, aby zwolnić zacisk. Następnie można łatwo wyjąć przewód. Nominalny przekrój: 2 x 0,2 - 4 mm² skrętki / przewody jednożyłowe Napięcie nominalne 450 V. Prąd nominalny 32 A Długość odizolowania: 11 - 12 mm Otwór testowy: tester fazy i pin testowy (maks. Ø 2 mm) bardzo łatwo dostępne u góry zacisku Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia zgodnie z EN 60998: 85°C

Dane techniczne

Liczba zacisków
2
Napięcie znamionowe
450 V
Przekrój nominalny
0.2 - 4 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
0.2 - 4 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.2 - 4 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Średnica kabla
0.5 - 2.3 mm
Liczba punktów mocowania (po stronie instalacji)
2
Przekrój nominalny (od strony instalacji)
0.2 - 4 mm²
Kolor
Bezbarwny
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Rodzaj blokowania/odblokowywania
Dźwignia
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Przezroczysty
Tak
Minimalny rozmiar AWG
24
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Z dźwigniami blokującymi
Tak
Maksymalny rozmiar AWG
12

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar