Szybkozłączki typu PC służą do łączenia przewodów o średnicy od 1 do 2,5mm. Zastosowanie szybkozłączek eliminuje konieczność użycia dodatkowych narzędzi, lutowania, skręcania itp. przewodów, znacznie skraca również czas wykonania instalacji elektrycznej. Wykonane są z przeźroczystego, samogasnącego tworzywa spełniającego normę UL 94V-2 (zapewniającego bardzo dobrą widoczność miejsc styku). Dostępne są następujące typy: ? PC252-CL - do połączenia dwóch przewodów (1-2,5mm2) ? PC253-CL - do połączenia trzech przewodów (1-2,5mm2) ? PC254-CL - do połączenia czterech przewodów (1-2,5mm2) ? PC255-CL - do połączenia pięciu przewodów (1-2,5mm2) ? PC258-CL - do połączenia ośmiu przewodów (1-2,5mm2)