AL EM-400 400mm2 Złączka rurowa aluminiowaTRYTYT

files/fotob/1191158.png.
AL EM-400 400mm2 Złączka rurowa aluminiowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
AL EM-400
Kod EAN: 
8680734701705
Symbol Sonepar: 
P10203386
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Aluminiowe złączki rurowe AL EM (zgodne z DIN 46267) służą do doczołowego łączenia dwóch przewodów o tym samym przekroju. Zastosowanie złączek rurowych zwiększa bezpieczeństwo połączenia i jego trwałość. Ważne, aby pamiętać, że tego typu połączenia nie mogą być obciążane mechanicznie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DIN-12010 120mm2 M10 Końcówka oczkowa miedziana cynowana wg. DIN 46267

Opis produktu

Miedziane końcówki oczkowe rurowe serii SE (cynowane galwanicznie) do zaprasowywania wykonane w standardzie DIN. Umożliwiają zakończenie żył kabla miedzianego, znajdują zastosowanie tam gdzie zachodzi konieczność przyłączenia przewodu dochodzącego równolegle do np. rozdzielni, szyny zbiorczej...
Porównaj
DIN-12010
DIN-12010 120mm2 M10 Końcówka oczkowa miedziana cynowana wg. DIN 46267
Szybki podgląd: Opis i parametry
TTS-60 (10szt) Złączka tulejkowa

Opis produktu

Złączki TTS składają się z pocynowanej miedzianej tulejki oraz izolacji termokurczliwej z klejem. Szybkie i łatwe w instalacji, zastosowanie półprzezroczystej rurki termokurczliwej umożliwia wzrokową kontrolę połączenia przewodów. Złączki TTS zapewniają trwałe połączenie pojedynczych...

Dane techniczne

Przekrój nominalny
4 - 6 mm2
Kolor
Żółty
Porównaj
TTS-60
TTS-60 (10szt) Złączka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar