PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowychHELLERMANN TYTON

files/fotob/812676.jpg.
PCS50-FM-M50-NPB-ML metal Złącze końcowe do rur metalowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HELAGUARD
Nr Katalogowy: 
166-31008
Kod EAN: 
4031026306995
Symbol Sonepar: 
P01640452
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącza dwuczęściowe z gwintem zewnętrznym. Zapewniają szczelne i solidne umocowanie rury. Możliwość mocowania przy pomocy nakrętki kontrującej. Stały gwint zewnętrzny, mosiądz niklowany

Dane techniczne

Długość całkowita
42 mm
Długość gwintu
15 mm
Najmniejsza średnica wewnętrzna węża
44.8 mm
Stopień ochrony (IP) obwodu zależnego
54 - 54
Wysokość całkowita
58 mm
Zakres temperatury pracy
-100 - 300 °C
Średnica nominalna
50 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Model
Prosty
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj budowy
Gwint zewnętrzny
Zabezpieczenie powierzchni
Niklowanie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Jednoczęściowe
Nie
Połączenie gwintowane obrotowe
Nie
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Gwint
Rozmiar połączenia gwintowego
M50x1,5

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar