Złączka śrubowa ZSNP do 1 kV
Dane techniczne:
Producent: ERKO
Seria produktu: ZSNP
Indeks producenta: ZSNP_1625
Kategoria: Końcówki i złączki kablowe
EAN:
Materiał korpusu złączek: stop aluminium cynowany
Materiał śrub złączek: stop aluminium, wyposażone w mosiężny element dociskowy
Wypełnienie śrub: materiał półprzewodzący
Przekrój żyły Al: 16-35 mm2 rm
Przekrój żyły Al: 16-35 mm2 re
Przekrój żyły Al: 16-25 mm2 sm
Przekrój żyły Al: 16-35 mm2 se
Przekrój żyły Al: 16-25 mm2 V klasa
Cu: 10-25 mm2 rm
Cu: 10-25 mm2 sm
Cu: 10-25 mm2 re
Cu: 16-25 mm2 V klasa