Charakterystyka ogólna:
- Rozłączanie za pomocą rozłącznika nożowego, dźwigniowego lub minidźwigni (przy użyciu narzędzi)
Parametry produktu:
Złączki rozłączalneDo wkładek bezpiecznikowych 5 x 20 z dźwignią- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: szary
- Przekrój nominalny: 2,5 mm?
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): 0,25 do 2,5 mm?
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 2,5 mm?
- szerokość: 6 mm
Dane techniczne
Długość
71.5 mm
Głębokość
71.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
6.3 A
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
52.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
52.5 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94