A 95 -40 TulejkaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1217510.jpg.
A 95 -40 Tulejka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3241242
Symbol Sonepar: 
P10273029
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 40 mm, długość osłony: 40 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość tulejki
40 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
95 mm²
Kolor
Inne
Materiał
Miedź
Z izolacją
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
Rozmiar AWG
Inne
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE Matryca zapasowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Końcówki rurkowe, średnica min.: 95 mm², średnica maks.: 95 mm², zaprasowanie: uniwersalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
95 - 95 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212339
CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE Matryca zapasowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE Matryca zapasowa

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Końcówki rurkowe, średnica min.: 95 mm², średnica maks.: 95 mm², zaprasowanie: uniwersalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
95 - 95 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212336
CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE Matryca zapasowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C120 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 6 mm², średnica maks.: 120 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 2000 g, czarny

Dane techniczne

Długość
430 mm
Przekrój
6 - 120 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212318
CRIMPFOX-C120 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar