Obudowa do elektroniki, kolor: zielony ,Obudowa zamknięta, bez szczeliny wentylacyjnej, Część dolna i górna, z nóżką zatrzaskową, połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, szerokość: 150 mm, wysokość: 47,5 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy
Dane techniczne
Grubość
150 mm
Głębokość
75 mm
Ilość modułów
0.005
Szerokość
150 mm
Wysokość
47.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94