Wtyk bezpiecznikowy, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, kolor: czarny
Dane techniczne
Długość
40 mm
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość / rozmiar rastra
8.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
27 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94