PP-H 1,5/S/14 (1GNYE/13GY) WtykPHOENIX CONTACT

files/fotob/1240108.jpg.
PP-H 1,5/S/14 (1GNYE/13GY) Wtyk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3212634
Symbol Sonepar: 
P10272330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 1,5 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², kolor: zielony/żółto-zielony

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
14
Liczba biegunów
14
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
17.5 A
Szerokość
49 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Model
Wkładka pinowa (męska)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AI-S 1 - 8 TQ Tulejka

Opis produktu

Tulejka, S-Slimline, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: turkusowy

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
18
Materiał izolacji
Inne
Porównaj
1200293
AI-S 1 - 8 TQ Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
0201731
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: niebieski
Porównaj
0201689
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: zielony
Porównaj
0201702
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GY Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary
Porównaj
0201728
MPS-IH GY Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czerwone
Porównaj
0201676
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: biały
Porównaj
0201663
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: żółty
Porównaj
0201692
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-MT Wtyk probierczy

Opis produktu

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
60 V
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Średnica noska
2.3 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Połączenie z końcówką lutowniczą
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
0201744
MPS-MT Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/10 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 35 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 35 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212824
PH 1,5/S/10 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/11 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 38,5 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 38,5 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 11, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
38.5 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212837
PH 1,5/S/11 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/12 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 42 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 42 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 12, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212840
PH 1,5/S/12 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/13 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 45,5 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 45,5 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 13, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
45.5 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212853
PH 1,5/S/13 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/14 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 49 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 49 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 14, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
49 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212866
PH 1,5/S/14 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/15 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 52,5 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 52,5 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
52.5 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212879
PH 1,5/S/15 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/3 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 10,5 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 10,5 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
10.5 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212756
PH 1,5/S/3 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/4 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 14 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 14 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
14 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212769
PH 1,5/S/4 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/5 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 17,5 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212772
PH 1,5/S/5 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/6 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 21 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 21 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
21 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212785
PH 1,5/S/6 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PH 1,5/S/7 Obudowa kablowa

Opis produktu

Obudowa kablowa, raster: 24,5 mm, głębokość: 36,8 mm, szerokość: 24,5 mm, wysokość: 19,9 mm, liczba biegunów: 7, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
19.9 mm
Głębokość
19.9 mm
Szerokość
24.5 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Powłoka obudowy
Inne
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wspornikiem
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
3212798
PH 1,5/S/7 Obudowa kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar