Charakterystyka ogólna:
Viking™ 3 złączki śrubowe- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i
mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości
7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń
ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki do obwodów ochronnych
Parametry produktu:
- Korpus izolacyjny: poliamid. Zakres temperatur: od -30°C do 100°C
- Kolor: żółto-zielony
- Przekrój nominalny: 4,0 mm
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): od 0,25 do 6,0 mm
- Przekrój przewodu giętkiego(linki): od 0,25 do 4,0 mm
- szerokość: 6 mm
Dane techniczne
Długość
52.5 mm
Głębokość
52.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 4 mm²
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
46.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Zielono-żółty
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V2
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94