CP 4/3 Obudowa wtykuPHOENIX CONTACT

files/fotob/1216083.jpg.
CP 4/3 Obudowa wtyku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1066560
Symbol Sonepar: 
P10248773
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa wtyku, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, głębokość: 32,4 mm, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 14,95 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
10 A
Szerokość
18.45 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CPL Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Długość
26.04 mm
Szerokość
7 mm
Wysokość
8.134 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1069807
CPL Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
CPSL Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Długość
49.998 mm
Szerokość
7 mm
Wysokość
8.134 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1069808
CPSL Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 0,5-1,0 BA Styk zaciskany

Opis produktu

Złącze, prąd znamionowy: 10 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy
Porównaj
3190629
STG-MTN 0,5-1,0 BA Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 0,5-1,0 Modułowa tuleja stykowa

Opis produktu

Modułowy konektor żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest do obudowy PCC lub HCC, do przewodów 0,5 mm² ... 1,0 mm²
Porównaj
3190438
STG-MTN 0,5-1,0 Modułowa tuleja stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 1,5-2,5 BAND Styk zaciskany

Opis produktu

Złącze, prąd znamionowy: 10 A, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy
Porównaj
3190632
STG-MTN 1,5-2,5 BAND Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
STG-MTN 1,5-2,5 Styk żeński

Opis produktu

Złącze, sposób połączenia styku: Gniazdo, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, powierzchnia styku: cynowy
Porównaj
3190506
STG-MTN 1,5-2,5 Styk żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar